V100-192-3A-15 VV100 Series 用ブラケット Assy SMC 31257816

VV100 Series 用ブラケット Assy

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類【ロック金具】ミリサイズ(M2.6) 注文コード31257816 品番V100-192-3A-15
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は管接続口径・ねじの種類・定格電圧など97種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 ねじの種類【ロック金具】ミリサイズ(M2.6) コネクタ【Dサブ】15極 取付ナットミリサイズ(M3) コネクタ取出方向上向き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする