曜日別特売
TEN-6-10-O ポリウレタンチューブ TRUSCO 31257828

TEN-6-10-O ポリウレタンチューブ TRUSCO 31257828
TEN-6-10-O ポリウレタンチューブ TRUSCO 31257828

ポリウレタンチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径6(Φmm)
内径4(Φmm)
内容量1巻注文コード31257828品番TEN-6-10-O
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。

トラスコ品番231-6668質量(g)190内径(Φmm)4外径(Φmm)6仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。材質ポリウレタン長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3最小曲げ半径(mm)12使用流体空気/水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油/耐水/柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08376627
2023-02-27
用途: 適用外ですが 電気工事高圧ケーブルシースアースに
電気・ガス・熱供給・水道業

用途外使用ですが、高圧ケーブルのシースアースの口出し線をいつもビニールテープ巻きしていた物をこちらの商品を使う事で、時短と見栄えの良い仕上がりになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 08376654
2015-05-29
用途: タイヤチェンジャーの修理に使用。

タイヤチェンジャーが故障し、メーカーに修理を見積りしたところ、高額だったので自分で修理できないか、してみたところ、モとノタロウさんの商品で、ほぼ修理出来ました。欲を言えば納期がかかる商品が、少し有ったので当日出荷出来れば、うれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする