TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの モンキーレンチ
ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
31257898
品番
TRMW-250-U
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大口開き(mm)
35
全長(mm)
260
トラスコ品番
115-4084
材質
本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、グリップ:TPR樹脂
質量(g)
450
先端厚さ(mm)
9.7
RoHS指令(10物質対応)
対応