ホワイトマグネットシート 無地

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31257968 品番 TWM-4530
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

平面だけでなく、曲面にも吸着できます。
マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。
縦型横型の両方で使用可能です。
ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。
等方性マグネット。

材質
表面材:PET系フィルム
裏面材:マグネットシート
板面(縦×横)(mm)300×450 質量(kg)0.41 厚さ(mm)0.8 縦(mm)300 横(mm)450 仕様マグネット対応 トラスコ品番299-7347 適合品番 枠の色 アズワン品番64-5027-62 繰り返し・詰め替え対応
注意
※商品をスチール面以外に貼り付けた場合は、付属品は吸着しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
玄関のドアポストに使用
その他業種

玄関入り口のドアポストが曲面になっていて、蓋を出し入れ出来る大きいサイズを探しました。曲面でも利用出来るマグネットシートで大きいサイズを色々探してこの商品なら大丈夫かな?と期待しながら購入しました。
期待した通りでした。
金額がもっともっと安ければ、大きいサイズも欲しいなと思っています。

対象商品:
37325206
2016-06-07
用途:
現場写真撮影用のシートとして

保守現場で小さいホワイトボード代わりに使用
きちんと書けて消せて 使いやすい。

購入時に丸まる癖が付いているので、伸ばすのが大変

対象商品:
37325224
2016-06-10
用途:
掲示物の見出し表示

掲示物の明確化するため上から文字が自由に記載できることや粘着剤ではないので取り外しができて便利。

対象商品:
37325215
2014-11-11
用途:
作業車表示ガード用
有限会社嶋川冷熱工業 様 (建設業・工事業)

最初は心配しましたが 磁力もまずまずで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする