セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
31258056
品番
VCP-E
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。
衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
色
表面:透明 裏:アルミ蒸着
仕様
食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
トラスコ品番
160-6464
材質
表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)
厚さ(mm)
0.062(表)、0.074(裏)
質量(g)
142
種類
平袋
縦(mm)
140
横(mm)
100
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物については、事前にご相談ください。
※底開きタイプですので、別途シーラーが必要です。