ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード31258065 品番VCP-F
参考基準価格(税別)¥1,486 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。
衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。

仕様食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合 トラスコ品番160-6465 材質表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP) 厚さ(mm)0.062(表)、0.074(裏) 表面:透明 裏:アルミ蒸着 質量(g)142 種類平袋 縦(mm)170 横(mm)120
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物については、事前にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする