セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ラミグリップ”片面透明バリア平袋タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
31258090
品番
VCP-H
参考基準価格(税別)
¥2,586
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
チャック上の吊り下げ穴はハーフパンチ仕様です。
衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
仕様
食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験適合
トラスコ品番
160-6467
材質
表面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)/裏:ポリエチレンテレフタレート(PET)、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリプロピレン(CPP)
厚さ(mm)
0.062(表)、0.074(裏)
色
表面:透明 裏:アルミ蒸着
質量(g)
142
段数
3
耐荷重(kg/段)
150、(アーム桟)30、(アーム)10
縦(mm)
240
横(mm)
170
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物については、事前にご相談ください。