NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研削(グラインダー)
NSK(ナカニシ)の マイクログラインダー
E3000シリーズコントローラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31258257
品番
E3000-200V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
E3000シリーズ用コントローラです。
プラグ形状
200V(Cタイプ)
トラスコ品番
780-4512
セット内容
電源コード2m、フィルタ付エアーホース、レジューサ、エアープラグ(本体付属)、コネクタキャップ(本体付属)、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T6.3AL)250V×2個
質量(kg)
2.8
電源(V)
AC100〜240
最大出力(W)
350
空気消費量(L/min)
30(0.25〜0.3MPa時)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
1000〜80000
定格消費電流(A)
AC1.8