ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31258266 品番NE249
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

回転速度が調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。
使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーすることが可能です。

付属品ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、電源コード トラスコ品番463-0726 寸法(mm)(ユニット)130×254×97 質量(kg)2.3 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000〜40000 入力電源AC100V(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41097542
2020-10-20
用途:
細かい加工用に購入
株式会社ミクニ 様

発注後すぐに届き、追加のアタッチメントを追加注文し、実際の作業はこれからとなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする