カノン 小ねじ用電動ドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31258327 品番5K-120P
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

静電気防止対策仕様です。
精密小ねじから一般小ねじまでの締付に最適。

出力トルク範囲(cN・m)19〜118 消費電力(W)35 入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 外形寸法(Φ×Φ×Lmm)33.5×35×234 適合ねじ(mm)(小ねじ)2.0〜3.0、(タッピンねじ)2.0〜2.6 トルク調整無段階 タイププッシュスタート式 カーボンブラシ呼び番号KB-1 セット内容ビット2本、カーボンブラシ2個(KB-1) トラスコ品番819-1907 長さ(mm)234 質量(kg)0.5 回転数(min-1[r.p.m])1000 アズワン品番64-8920-86 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ2.0〜3.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.0〜2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする