KANON(中村製作所)
精密小ねじ用デンドウドライバー E-SHAFT(コントローラータイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
出力トルク範囲(cN・m)
30~160
10~100
10~120
2~35
5~70
30~160
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31258336
品番
5KD-300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥58,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ)
高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。
出力トルク範囲(cN・m)
30~160
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
(KD-2使用時)Hi/1000、Lo/700
消費電力(W)
35
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
3
質量(g)
480
適合ねじ(mm)
(タッピンねじ)2.3~3.0、(小ねじ)2.3~3.5
トルク調整
無段階
仕様
レバースタート式
適合
KD-2/KD-3
適合ビット
六角軸対辺/5
全長(mm)
205
トラスコ品番
250-3131
RoHS指令(10物質対応)
対応