KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の 力量測定(トルク等)
KANON(中村製作所)の トルクゲージ
トルクゲージ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最小目盛(cN・m)
1
測定範囲
5〜60cN・m
注文コード
31258354
品番
CN60SGK
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
最小目盛・測定範囲・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
先端は三方チャックですので被測定物をしっかり固定できます。
左右どちらの方向でも測定可能です。
測定範囲
5〜60cN・m
用途
超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締め付けに最適。
トラスコ品番
251-5610
全長(mm)
132
質量(g)
600
精度(%)
(トルク)±3
最小目盛(cN・m)
1
外径(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
チャック範囲dmt(mm)
1〜8.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。