※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック式プリセット形トルクレンチN1400KQLK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31258406 品番N140KQLK
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
付属品調整リングロック専用工具 トラスコ品番808-6642 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)399 差込角(mm)12.7 精度トルク:±3% トルク調整範囲(N・m)40〜140 最小目盛(N・m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向右方向
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする