※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の コンベックス・巻尺・距離測定
KANON(中村製作所)の コンベックス
KANON(中村製作所)の ロック付コンベックス
ロック式プリセット形トルクレンチN500KQLK
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31258440
品番
N50KQLK
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
調整リングロック専用工具
トラスコ品番
808-6645
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
257
差込角(mm)
9.53
精度
トルク:±3%
トルク調整範囲(N・m)
10〜50
最小目盛(N・m)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
負荷方向
右方向
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。