フラットライト50W 作業用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31258625 品番LEN-FH50D-SL-50K
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番324-5482 質量(kg)2.7 消費電力(W)52 保護等級防水 芯数3芯 色(本体)シルバー 使用場所屋外 アズワン品番65-0558-64 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)8020 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする