曜日別特売
NW-25 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン 31258668

NW-25 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン 31258668
NW-25 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン 31258668
NW-25 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン 31258668
NW-25 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン 31258668

再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ

(45件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)10
内容量1巻注文コード31258668品番NW-25
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。

用途
書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.09基材古紙パルプ配合率40%再生紙粘着剤アクリル系トラスコ品番124-6990タイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙RoHS指令(10物質対応)対応特性両面グリーン購入法適合被着材の素材

商品説明動画

両面テープナイスタック正しい使い方
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: 事務用品
株式会社日本化学研究所製造業

使いやすい細さで何にでも使わせてもらっています--*

2024-11-11
用途: 製品仮止め
興亜繊維工業株式会社

ナイスタックシリーズは、厚みや粘着力幅などのバリエーションが豊富。
いろいろ使ってみて、これに落ち着いた。

2024-09-13
用途: ポスターの貼り付け
サービス業

いままで10mm幅のものを使っていたが貼り付け力がもう少し欲しいので購入しました。正解でした。

対象商品 : 06419707
2024-07-22
用途: 部品仮固定
シライ電子工業株式会社

パッケージの紙、カッターは不要で、いつも破ってから
使用しています。環境的にもコスト的にも良くないので、
両面テープだけを販売して頂けないでしょうか

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 06419716
2024-04-03
用途: ラミネートフィルム使用時に
株式会社マキシス工業製造業

ハサミを使うこともなくテープが切れるので、とても便利です。

対象商品 : 06419707
2024-02-08
用途: 事務所内
鉱業

安定の品質で安心して使えます。粘着力や裏紙のはがしやすさもいつも通り。

対象商品 : 31258668
2024-04-18
用途: テープ試験

希望の型番のものが早く入るので助かっています また購入します

対象商品 : 06419707
2023-05-14
用途: サンプル帳の作成時
製造業

サンプル帳台紙にサンプル品と台紙を両面テープで固定する際
薄くてしっかり張り付くのが満足
幅の種類も有るので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする