ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
三つ組チェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31258738
品番
IJ13 UC
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チェインの切れ目を内側に折り込んだタイプ
材質
SWRM6
質量(g)
36/m
線径(Φmm)
1.3
寸法A(mm)
14
参考使用荷重(kg)
2
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
4.4
破断荷重(kg)
9.9
長さ(m)
30
トラスコ品番
836-6574