ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
リンクCタイプチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31258756
品番
IL20 UC
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
取り外しが楽で加工も容易
トラスコ品番
360-3326
材質
SWRM6
質量(g)
64/m
長さ(m)
30
線径(Φmm)
2
寸法A(mm)
26.5
参考使用荷重(kg)
7
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
7.8
破断荷重(kg)
21.3