ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
リンクCタイプチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31258774
品番
IL26 UC
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
取り外しが楽で加工も容易
トラスコ品番
756-1261
材質
SWRM6
質量(g)
104/m
長さ(m)
30
線径(Φmm)
2.6
寸法A(mm)
32.5
参考使用荷重(kg)
10
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
9.8
破断荷重(kg)
34.7