ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
ショートマンテルチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31258817
品番
IS12N-CR
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕上がりの美しさと扱いやすさ
トラスコ品番
126-9304
材質
SWRM6
質量(g)
33.5/m
長さ(m)
30
線径(Φmm)
1.2
寸法A(mm)
3.6
参考使用荷重(kg)
4
表面処理
クローム
寸法B(mm)
2
破断荷重(kg)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合