※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
ショートマンテルチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31258826
品番
IS16N
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕上がりの美しさと扱いやすさ
トラスコ品番
320-4201
材質
SWRM6
質量(g)
56/m
長さ(m)
30
線径(Φmm)
1.6
寸法A(mm)
5.6
参考使用荷重(kg)
10
表面処理
クローム
寸法B(mm)
2.6
破断荷重(kg)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応