※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
ビクターチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31258835
品番
IV20-UC
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
複雑な形状で強度を大幅に向上
長さ(m)
30
材質
SWRM6
トラスコ品番
836-6579
質量(g)
86/m
線径(Φmm)
2
寸法A(mm)
28
参考使用荷重(kg)
60
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
5.5
破断荷重(kg)
216