※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
ヘビーリンクチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31258844
品番
IW40 UC
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
線径の大きなリンクチェイン
長さ(m)
30
線径(Φmm)
4
寸法A(mm)
24
参考使用荷重(kg)
100
破断荷重(kg)
300
材質
SWRM6
トラスコ品番
849-0385
質量(g)
277/m
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
6
グリーン購入法
適合