ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
ヘビーリンクチェーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31258860
品番
IW65-UC
参考基準価格(税別)
¥39,480
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
線径の大きなリンクチェイン
長さ(m)
30
線径(Φmm)
6.5
寸法A(mm)
37
参考使用荷重(kg)
200
破断荷重(kg)
800
材質
SWRM6
トラスコ品番
126-2908
質量(g)
743/m
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
10
グリーン購入法
適合