SS16N ショートマンテルチェーン ニッサチェイン 31258896 SS16N ショートマンテルチェーン ニッサチェイン 31258896 SS16N ショートマンテルチェーン ニッサチェイン 31258896

ショートマンテルチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31258896 品番SS16N
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

仕上がりの美しさと扱いやすさ

長さ(m)30 トラスコ品番405-7040 材質SUS304 質量(g)58/m 線径(Φmm)1.6 寸法A(mm)5.5 参考使用荷重(kg)50 表面処理電解研磨 寸法B(mm)2.8 破断荷重(kg)198 試験荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする