耐滑厨房シューズ ハイパーV#5000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード31258930 品番V5000W-22.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

つま先ワイドで履き心地良好です。
通気穴はインソールで蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分4以上に適合しています。

足幅3E トラスコ品番326-6397 形状ローカット 質量(g)520 種類作業靴 サイズ(cm)22 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする