手付きステンレスタンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31258948 品番 ST-33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
容量(L)25 トラスコ品番500-5094 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.8 板厚(mm)0.8 内径×高さH(Φmm×mm)330×330 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする