※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5302A-20 シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m 日東電工 31259149 5302A-20 シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m 日東電工 31259149

シリコーンゴム接着用両面接着テープNO.5302A 20mmX20m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード31259149 品番5302A-20
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。
2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。

用途シリコーンゴムの接着用、シリコーンゴムの接着用 トラスコ品番474-2427 材質基材:ポリエステル、粘着剤:(1面)シリコーン系、(2面)アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.085 クリア 長さ(m)20 引張強度5N/10mm(1面)5.7N/10mm(2面) 粘着力4.2N/10mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする