※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ自動車用途用
両面接着テープNO.535A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31259176
品番
535A-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途
リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
474-2451
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.12
色
クリア
長さ(m)
30
粘着力
3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)
RoHS指令(10物質対応)
対応