両面接着テープNO.535A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31259185 品番 535A-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープの切れがほとんどありません。

用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番474-2460 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.12 クリア 長さ(m)30 粘着力3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする