95-15 ニトフロンパイプシール No.95JIS 日東エルマテリアル 31259228

ニトフロンパイプシール No.95JIS

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10巻)
内容量1箱(10巻)注文コード31259228品番95-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。

用途
各種配管継手部のシール用
テープ幅(mm)13テープ長さ(m)15仕様手で切断可能トラスコ品番124-7166厚さ(mm)0.1ホワイト質量(g)31使用温度範囲-100~260℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: シリコンハンドヘラの脱落防止用に
製造業

品来のシーリング剤としてでなく用いています。
使っているシリコンハンドヘラのシリコンゴムがシリコン溶剤等で膨潤し、掻き取り部分のシリコンゴムとプラスチック製の持ち手が外れるので、脱落防止用に持ち手勘合部にパイプシールを巻き太くして用いています。

対象商品 : 68992306
2022-12-28
用途: 修理用として、ついでに買いました
医療・福祉・介護関連業

蛇口と一緒に買ったのですが、肝心の蛇口は数週間遅れで到着。
こちらのパイプシールだけ先に届きました。
というか、こちらが支払った代金より、モノタロウが負担した送料の方が高かったんじゃないかと心配になるくらい迅速なご対応でした。
とりあえず、シールテープはシールテープですので、まったく問題なく使えています。

対象商品 : 68992306
2022-04-10
用途: DIY作業として使用
その他業種

価格も適切で使いやすいたいへん品質の良い製品です。

対象商品 : 68992306
2020-09-24
用途: オートバイ、ブレーキキャリパーのブリーダーバルブ部のネジに使用しました
その他業種

キャリパーのブリーダーバルブ(オートバイは1975年物)から、ブレーキフルードが漏れてきます、バルブにこのシールテープを巻いて使用しました所フルード漏れは無くなりました、有機溶剤に強い物をと思いこれを選びましたが、1年ごとにフルードを交換するので1年間はもってほしいのですがまだ1年は経っていません、品物が少し大きく小物には巻きにくかったですが、品物は良かったです

3が参考にしています
対象商品 : 68992306
2020-10-17
用途: パイプとジョイントの接合に
ADS

イレクターパイプとプラスチックジョイントの接合に。通常接着剤で固定しますが、後からの修正・分解ができるようにこれをパイプに2~3周巻いてジョイントにねじ込んでいます。これで結構しっかり固定できますし、私の使用範囲では全く問題ありません。

対象商品 : 68992306
2020-12-27
用途: 水道関係継ぎ手部分に使用  機械系接続部に使用

わずかに引き延ばしながら密着させて使用。使い勝手が良好。漏れ皆無で安心して使用出来る。

対象商品 : 68992306
2019-01-25
用途: 水道パイプの一般的なシール
株式会社スタジオイクイプメント

価格もさほど高価ではない。
その割には金属パイプへの接着性が良いのでパイプに巻きつける場合に空回りしにくい。
ある程度の硬さと厚みがありシール効果に期待が持てそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする