ハイパージョイントH9012 1.2mmX110mmX200mm 5枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード31259298 品番H9012-K
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追従します。
耐久性、耐熱性に優れ、屋外での接着用途にも対応します。
JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号に相当します。
柔軟なアクリルフォームは、はく離応力を分散し、高い接着強度を実現します。

用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用、接着剤の代用 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番469-4821 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)110 厚さ(mm)1.2 グレー 長さ(m)0.2 粘着力(N/10mm)37.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする