透明性両面テープ HJ-3160W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード31259316 品番HJ-3160W-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステルフィルムを基材としたテープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。

用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番470-4657 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.1 クリア 長さ(m)20 粘着力7.1N/10mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする