日東電工
日東電工の 物品棚/収納用品
日東電工の スチールラック
日東電工の スチールラック本体
油面接着用低VOC両面テープ OW-5016
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31259386
品番
OW5016-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。
金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。
VOC放散量が少ない両面テープです。
トラスコ品番
474-2532
幅(mm)
20
用途
プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせ
材質
基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
長さ(m)
50
粘着力
7.75N/10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応