油面接着用低VOC両面テープ OW-5016

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31259395 品番 OW5016-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。
金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。
VOC放散量が少ない両面テープです。

トラスコ品番474-2541 幅(mm)50 用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせ 材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系 厚さ(mm)0.16 ホワイト 長さ(m)50 粘着力7.75N/10mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする