屋外防食テープニトハルマックXG

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31259404 品番 XG-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐久性が高く高温時の油だれもありません。
施工性がよく、補修用途にも適しています。
密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。

用途屋外鋼構造物の防食用 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番470-4681 材質基材:ポリエステル不織布、粘着剤:植物油系コンパウンド 幅(mm)100 厚さ(mm)1.1 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲-40〜90℃ 引張強度34N/10mm 粘着力7.2N/10mm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必ず下塗り材(XG-P)を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする