日東電工
日東電工の ビニールテープ
日東電工の ビニールテープ防食・配管用途
屋外防食テープニトハルマックXG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31259429
品番
XG-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
耐久性が高く高温時の油だれもありません。
施工性がよく、補修用途にも適しています。
密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。
用途
屋外鋼構造物の防食用
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
470-4703
材質
基材:ポリエステル不織布、粘着剤:植物油系コンパウンド
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.1
色
グレー
長さ(m)
10
引張強度
34N/10mm
粘着力
7.2N/10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※必ず下塗り材(XG-P)を使用してください。