屋外防食テープ ニトハルマックXG用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31259438 品番 XG-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ニトハルマックXG用の充てん材です。
凹凸のある部分につめて下さい。
白色で粘土状のブロックです。
消防危-第57号難燃性基準に適合しています。

用途フランジ・バルブなどの異形部の成形やすき間の充てん用 トラスコ品番470-4711 材質液状ゴム、増粘剤、不活性無機充てん剤 長さ(mm)200 幅(mm)250 厚さ(mm)25 ホワイト 使用温度範囲(℃)-40〜90℃ 使用温度範囲-40〜90℃ ちょう度70 比重1.65 加熱減量(%)0.11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする