屋外防食テープ ニトハルマックXG用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 31259447 品番 XG-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

合成油を主成分とし、防錆剤、無機充てん材、着色剤などからなるペースト状無溶剤型プライマーです。
油系のため錆層に浸透してサビの進行を抑制します。

用途ニトハルマックXG用下塗り材 トラスコ品番470-4720 材質合成油(無溶剤) グレー 使用温度範囲(℃)-40〜90℃ 使用温度範囲-40〜90℃ 容量(kg)4 ちょう度330 比重1.14 加熱減量(%)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする