屋外防食テープ ニトハルマックXG用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 31259456 品番 XG-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ニトハルマックXGテープ施工後の初期べたつきを抑えます。
テープの美観・耐久性・耐水性を向上させます。

用途ニトハルマックXG用上塗り材 トラスコ品番470-4738 材質アクリルエマルジョン(水性) シルバーグレー 使用温度範囲(℃)-40〜90℃ 使用温度範囲-40〜90℃ 容量(kg)4 比重1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間3時間以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする