コロコロ スペアテープ ハイグレードSC強接着

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 31259578 品番 C4314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様スパイクドット粘着・スライスカット・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジ トラスコ品番836-4613 材質テープ:スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン テープ幅(mm)160 巻数50周 巻芯径(Φmm)38 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
バス車内の清掃
運輸・通信業

複数台のバス車内座席で使用しています。粘着力がよいので重宝しています。

2025-06-04
用途:
車内のマット清掃
医療・福祉・介護関連業

どのコロコロを使うより犬の毛がとれるのでずっと使用しています

対象商品:
74525456
2023-08-15
用途:
自宅
その他業種

とっても使いやすく、とにかく良く取れます!
フローリングにも使え万能です どこよりも絶対お奨めですよ!

対象商品:
74525456
2020-04-11
用途:
掃除時の細かい埃や、猫の毛除去
その他業種

問題なくよく取れるが、床等を最初にすると張り付いて取れなくなり、余分にローラーを使用することがある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする