※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロコロ スペアテープ フロアクリン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4巻) 注文コード 31259587 品番 C4354
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様ダブル粘着加工・特殊ミシン目・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジ・巻芯内径(38mm) トラスコ品番836-4621 テープ幅(mm)160 巻数45周 巻芯径(Φmm)38 商品タイプスペアテープ 適合用途フローリング用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
床の清掃
サービス業

フローリングの様なビニール素材の床の為、通常のコロコロでは床に貼り付いてしまいますが、これはスムーズに床に落ちた髪の毛や小さな埃やごみも吸着してくれますのでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする