ニトムズ
ニトムズの 洗剤
ニトムズの 洗濯用洗剤
ニトムズの 粉末洗剤
デオラフレッシュ顆粒タイプ 60回分
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31259709
品番
N2050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗剤だけでは取れない匂いに・部屋干ししてもにおわない・洗濯しながら衣類を除菌・消臭
トラスコ品番
793-1034
材質
主成分:緑茶抽出物、竹エキス
容量(mL)
360
タイプ
顆粒
容量(g)
360
繰り返し・詰め替え
対応