日本精器
日本精器の 駆動制御機器・スピードコントローラ
日本精器の スピードコントローラー
スピードコントローラ BN-2800
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31259779
品番
BN-2800-15
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
ニードル側:24
チェック側:26
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
78
使用圧力(MPa)
1.0以下
寸法D(mm)
30
使用流体
空気
トラスコ品番
138-4708
質量(kg)
0.4
寸法H1(mm)
24.5
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度(℃)
5〜60
接続口径d
RC1/2