チッパ(丸込み)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31259806 品番 AA-1ASP(R)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

チゼルが抜け落ちないスプリング付です。

無負荷打撃数(min-1)2800 トラスコ品番753-3501 全長(mm)311 空気消費量(m3/min)0.4 用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど 質量(kg)4.2 ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R)) 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc3/8 差込口形状丸込
注意
※先端工具は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/466/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする