日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
エコノプラス薄口ゴミ袋(半透明)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
31260034
品番
E-90
参考基準価格(税別)
¥682
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。
焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生させません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴミ袋 エコノミータイプ
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
容量(L)
90
色
半透明
厚さ(mm)
0.016
トラスコ品番
382-7577
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
質量(g)
550
入数(枚)
20
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
質量(g/袋)
550