日本サニパック
日本サニパックの 袋
日本サニパックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
日本サニパックの 規格袋
L09H規格袋吊り下げタイプ(0.03)9号
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
31260059
品番
L09H-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
135-0940
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.03
色
透明
縦(mm)
250
横(mm)
150