日本サニパック
日本サニパックの 袋
日本サニパックの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
日本サニパックの 規格袋
L10H規格袋吊り下げタイプ(0.03)10号
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
31260068
品番
L10H-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吊り下げタイプの規格袋です。
厚さ(mm)
0.03
トラスコ品番
755-5016
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
色
透明
質量(g)
269.8
縦(mm)
270
横(mm)
180