※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
NJ23実用本位20L透明 10枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
31260104
品番
NJ23-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。
焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生しません。
容量(L)
20
色
透明
厚さ(mm)
0.02
トラスコ品番
135-0928
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
115.5
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
520×600