W-73環境クラブ70L透明 10枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード31260165 品番W-73-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

この袋は工場で発生するポリエチレンの端材などを40%使用しています。

容量(L)70 透明 厚さ(mm)0.04 用途リサイクル資源回収用としても不燃物ゴミ専用袋としても、様々な用途でご使用いただけます トラスコ品番135-0983 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(g)493.1 入数(枚)40 寸法(横×縦)(mm)800×900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする